(+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)

(+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)UNC(FLAT)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
全144種類を絞り込む
ねじの呼び
山数
内容量
144種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
表面処理
ねじピッチ(mm)
山数
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
422988734-40×1"1/41箱(100個)#4生地0.635401
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
422988826-32×1"3/41箱(100個)#6生地0.7938322
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
422988918-32×1"3/41箱(100個)#8生地0.7938322
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43072434#2-56×1/81箱(100個)#2-0.4536561
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072443#2-56×7/161箱(100個)#2-0.4536561
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072452#2-56×7/81箱(100個)#2-0.4536561
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072461#2-56×1"1箱(100個)#2-0.4536561
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072477#2-56×1"1/41箱(100個)#2-0.4536561
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072486#2-56×1"1/21箱(100個)#2-0.4536561
19,980
21,978(税込)
72日以内出荷
返品不可
43072495#3-48×1/81箱(100個)#3-0.5292481
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072504#3-48×1/41箱(100個)#3-0.5292481
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072513#3-48×5/161箱(100個)#3-0.5292481
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072522#3-48×3/81箱(100個)#3-0.5292481
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072531#3-48×1/21箱(100個)#3-0.5292481
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072547#3-48×5/81箱(100個)#3-0.5292481
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072556#3-48×3/41箱(100個)#3-0.5292481
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072565#3-48×1"1箱(100個)#3-0.5292481
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072574#4-40×1/81箱(100個)#4-0.635401
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072583#4-40×7/81箱(100個)#4-0.635401
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072592#4-40×1"3/41箱(100個)#4-0.635401
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072601#4-40×2"1箱(100個)#4-0.635401
9,998
10,998(税込)
72日以内出荷
返品不可
43072617#5-40×5/161箱(100個)#5--40-
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072626#5-40×3/41箱(100個)#5--40-
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072635#5-40×1"1箱(100個)#5--40-
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072644#6-32×7/161箱(100個)#6-0.7938322
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072653#6-32×1"1/81箱(100個)#6-0.7938322
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072662#6-32×2"1箱(100個)#6-0.7938322
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072671#6-32×2"1/21箱(100個)#6-0.7938322
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072687#6-32×3"1箱(100個)#6-0.7938322
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072696#8-32×3/161箱(100個)#8-0.7938322
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072705#8-32×2"1/21箱(100個)#8-0.7938322
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072714#8-32×2"3/41箱(100個)#8-0.7938322
19,980
21,978(税込)
72日以内出荷
返品不可
43072723#8-32×3"1箱(100個)#8-0.7938322
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072732#8-32×3"1/21箱(100個)#8-0.7938322
43,980
48,378(税込)
72日以内出荷
返品不可
43072741#10-24×1/41箱(100個)#10-1.0583242
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072757#10-24×7/161箱(100個)#10-1.0583242
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072766#10-24×7/81箱(100個)#10-1.0583242
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43072775#10-24×1"1/81箱(100個)#10-1.0583242
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43072784#10-24×2"1箱(100個)#10-1.0583242
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072793#10-24×2"1/21箱(100個)#10-1.0583242
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072802#10-24×3"1箱(100個)#10-1.0583242
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072811#10-24×3"1/21箱(100個)#10-1.0583242
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43072827#10-24×4"1箱(100個)#10-1.0583242
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43072836#12-24×3/81箱(100個)#12--24-
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43072845#12-24×5/81箱(100個)#12--24-
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43072854#12-24×1"1箱(100個)#12--24-
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43072863#12-24×1"1/21箱(100個)#12--24-
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43072872#12-24×2"1箱(100個)#12--24-
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
430728811/4-20×1"1/41箱(100個)1/4-1.27203
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
430728971/4-20×1"1/21箱(100個)1/4-1.27203
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3364:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする