大阪魂
(+)UNC(PAN)ユニファイ小ねじ (ステンレス)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
165
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
山数
十字穴番号
長さ(inch)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43073222
#2-56×7/8
1箱(100個)
#2
0.4536
56
1
7/8
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073231
#2-56×1"
1箱(100個)
#2
0.4536
56
1
1"
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073247
#2-56×1"1/4
1箱(100個)
#2
0.4536
56
1
1"1/4
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073256
#2-56×1"1/2
1箱(100個)
#2
0.4536
56
1
1"1/2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073265
#3-48×1/8
1箱(100個)
#3
0.5292
48
1
1/8
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073274
#3-48×3/8
1箱(100個)
#3
0.5292
48
1
3/8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073283
#3-48×1/2
1箱(100個)
#3
0.5292
48
1
1/2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073292
#3-48×5/8
1箱(100個)
#3
0.5292
48
1
5/8
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073301
#3-48×3/4
1箱(100個)
#3
0.5292
48
1
3/4
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073317
#4-40×3"
1箱(100個)
#4
0.635
40
1
3"
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073326
#5-40×3/16
1箱(100個)
#5
0.635
40
-
3/16
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073335
#6-32×1"1/8
1箱(100個)
#6
0.7938
32
2
1"1/8
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073344
#6-32×2"
1箱(100個)
#6
0.7938
32
2
2"
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073353
#6-32×2"1/2
1箱(100個)
#6
0.7938
32
2
2"1/2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073362
#6-32×3"
1箱(100個)
#6
0.7938
32
2
3"
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073371
#8-32×9/16
1箱(100個)
#8
0.7938
32
2
9/16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073387
#8-32×2"1/4
1箱(100個)
#8
0.7938
32
2
2"1/4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073396
#8-32×2"1/2
1箱(100個)
#8
0.7938
32
2
2"1/2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073405
#8-32×2"3/4
1箱(100個)
#8
0.7938
32
2
2"3/4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073414
#8-32×3"
1箱(100個)
#8
0.7938
32
2
3"
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073423
#8-32×3"1/2
1箱(100個)
#8
0.7938
32
2
3"1/2
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073432
#10-24×7/16
1箱(100個)
#10
1.0583
24
2
7/16
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073441
#10-24×1"1/8
1箱(100個)
#10
1.0583
24
2
1"1/8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073457
#10-24×1"1/4
1箱(100個)
#10
1.0583
24
2
1"1/4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073466
#10-24×2"1/4
1箱(100個)
#10
1.0583
24
2
2"1/4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073475
#10-24×2"1/2
1箱(100個)
#10
1.0583
24
2
2"1/2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073484
#10-24×3"
1箱(100個)
#10
1.0583
24
2
3"
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073493
#10-24×3"1/4
1箱(100個)
#10
1.0583
24
2
3"1/4
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43073502
#10-24×3"1/2
1箱(100個)
#10
1.0583
24
2
3"1/2
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073511
#12-24×5/8
1箱(100個)
#12
-
24
-
5/8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073527
#12-24×1"1/2
1箱(100個)
#12
-
24
-
1"1/2
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073536
1/4-20×2"1/4
1箱(100個)
1/4
1.27
20
3
2"1/4
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073545
1/4-20×2"1/2
1箱(100個)
1/4
1.27
20
3
2"1/2
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073554
1/4-20×2"3/4
1箱(100個)
1/4
1.27
20
3
2"3/4
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073563
1/4-20×3"
1箱(100個)
1/4
1.27
20
3
3"
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073572
1/4-20×3"1/2
1箱(100個)
1/4
1.27
20
3
3"1/2
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073581
1/4-20×4"
1箱(100個)
1/4
1.27
20
3
4"
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073597
5/16-18×1/2
1箱(50個)
5/16
1.4111
18
4
1/2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073606
5/16-18×5/8
1箱(50個)
5/16
1.4111
18
4
5/8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
43073615
5/16-18×3/4
1箱(50個)
5/16
1.4111
18
4
3/4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073624
5/16-18×1"
1箱(50個)
5/16
1.4111
18
4
1"
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073633
5/16-18×1"1/4
1箱(50個)
5/16
1.4111
18
4
1"1/4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073642
5/16-18×1"1/2
1箱(50個)
5/16
1.4111
18
4
1"1/2
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073651
5/16-18×1"3/4
1箱(50個)
5/16
1.4111
18
4
1"3/4
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073667
5/16-18×2"
1箱(50個)
5/16
1.4111
18
4
2"
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073676
5/16-18×2"1/4
1箱(50個)
5/16
1.4111
18
4
2"1/4
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073685
5/16-18×2"1/2
1箱(50個)
5/16
1.4111
18
4
2"1/2
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073694
5/16-18×3"
1箱(50個)
5/16
1.4111
18
4
3"
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073703
3/8-16×3/4
1箱(50個)
3/8
-
16
-
3/4
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43073712
3/8-16×1"
1箱(50個)
3/8
-
16
-
1"
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ