大阪魂
(+)トラス小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
138
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
十字穴番号
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41767582
2.6×6
1箱(4000個)
M2.6
0.45
6
1
ブラック
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767591
2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
0.45
8
1
ブラック
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767607
3×4
1箱(3000個)
M3
0.5
4
1
ブラック
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767616
3×5
1箱(2000個)
M3
0.5
5
1
ブラック
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767625
3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
1
ブラック
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767634
3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
1
ブラック
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767643
3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
1
ブラック
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767652
3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
1
ブラック
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767661
3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
1
ブラック
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767677
4×5
1箱(1000個)
M4
0.7
5
2
ブラック
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767686
4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
2
ブラック
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767695
4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
2
ブラック
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767704
4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
2
ブラック
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767713
4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
2
ブラック
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767722
4×14
1箱(500個)
M4
0.7
14
2
ブラック
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767731
4×15
1箱(500個)
M4
0.7
15
2
ブラック
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767747
4×16
1箱(500個)
M4
0.7
16
2
ブラック
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767756
4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
2
ブラック
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767765
4×22
1箱(500個)
M4
0.7
22
2
ブラック
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767774
4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
2
ブラック
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767783
4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
2
ブラック
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767792
4×33
1箱(500個)
M4
0.7
33
2
ブラック
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767801
4×35
1箱(200個)
M4
0.7
35
2
ブラック
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767817
4×40
1箱(200個)
M4
0.7
40
2
ブラック
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767826
5×6
1箱(500個)
M5
0.8
6
2
ブラック
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767835
5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
2
ブラック
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41767844
5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
2
ブラック
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767853
5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
2
ブラック
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41767862
5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
2
ブラック
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41767871
5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
2
ブラック
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767887
5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
2
ブラック
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41767896
5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
2
ブラック
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41767905
5×25
1箱(200個)
M5
0.8
25
2
ブラック
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41767914
5×30
1箱(200個)
M5
0.8
30
2
ブラック
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41767923
5×35
1箱(200個)
M5
0.8
35
2
ブラック
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41767932
5×40
1箱(200個)
M5
0.8
40
2
ブラック
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41767941
6×8
1箱(500個)
M6
1
8
2
ブラック
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41767957
6×10
1箱(500個)
M6
1
10
2
ブラック
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41767966
6×12
1箱(200個)
M6
1
12
2
ブラック
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767975
6×14
1箱(200個)
M6
1
14
2
ブラック
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767984
6×15
1箱(200個)
M6
1
15
2
ブラック
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41767993
6×16
1箱(200個)
M6
1
16
2
ブラック
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41768002
6×18
1箱(200個)
M6
1
18
2
ブラック
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41768011
6×20
1箱(200個)
M6
1
20
2
ブラック
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
41768027
6×22
1箱(200個)
M6
1
22
2
ブラック
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41768036
6×25
1箱(200個)
M6
1
25
2
ブラック
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41768045
6×30
1箱(200個)
M6
1
30
2
ブラック
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41768054
6×35
1箱(100個)
M6
1
35
2
ブラック
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41768063
6×40
1箱(100個)
M6
1
40
2
ブラック
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41768072
6×50
1箱(100個)
M6
1
50
2
ブラック
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ