大阪魂
(+)トラス小ねじ (黄銅/クローム)(小箱)
材質
黄銅
表面処理
クローム
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41768824
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083485
M2×3
1箱(10000個)
M2
0.4
3
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43083494
M2×4
1箱(8000個)
M2
0.4
4
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083503
M2×5
1箱(7000個)
M2
0.4
5
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083512
M2×6
1箱(7000個)
M2
0.4
6
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083521
M2×8
1箱(5000個)
M2
0.4
8
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083537
M2×10
1箱(4000個)
M2
0.4
10
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083546
M2.5×4
1箱(5000個)
M2.5
0.45
4
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083555
M2.5×5
1箱(4000個)
M2.5
0.45
5
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43083564
M2.5×6
1箱(4000個)
M2.5
0.45
6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083573
M2.5×8
1箱(3500個)
M2.5
0.45
8
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083582
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
0.45
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083591
M2.6×3
1箱(5000個)
M2.6
0.45
3
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083607
M2.6×4
1箱(4000個)
M2.6
0.45
4
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083616
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
0.45
5
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083625
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
0.45
6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083634
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
0.45
8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083643
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
0.45
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083652
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
0.45
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083661
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
0.45
16
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083677
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083686
M3×14
1箱(1500個)
M3
0.5
14
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083695
M3×15
1箱(1500個)
M3
0.5
15
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083704
M3×16
1箱(1500個)
M3
0.5
16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083713
M3×18
1箱(1500個)
M3
0.5
18
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083722
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43083731
M3×35
1箱(800個)
M3
0.5
35
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083747
M4×5
1箱(1500個)
M4
0.7
5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43083756
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43083765
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43083774
M4×18
1箱(900個)
M4
0.7
18
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43083783
M4×25
1箱(700個)
M4
0.7
25
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083792
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083801
M4×40
1箱(400個)
M4
0.7
40
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43083817
M4×45
1箱(300個)
M4
0.7
45
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083826
M4×50
1箱(300個)
M4
0.7
50
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43083835
M5×6
1箱(800個)
M5
0.8
6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43083844
M5×30
1箱(300個)
M5
0.8
30
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083853
M6×8
1箱(600個)
M6
1
8
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308183
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42308192
M3×5
1箱(3500個)
M3
0.5
5
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42308201
M3×6
1箱(3500個)
M3
0.5
6
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42308217
M3×10
1箱(2500個)
M3
0.5
10
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42308226
M4×6
1箱(1500個)
M4
0.7
6
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42308235
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42308262
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308305
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308375
M6×10
1箱(500個)
M6
1
10
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42308244
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
取扱い終了
返品不可
代替品有
42308253
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ