大阪魂
(+)ナベ小ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱)
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全171種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M4.5
M5
M6
M8
ねじピッチ(mm)
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.75
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
内容量
選択してください
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(15000個)
171種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
商品状態
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41774853
2×2
1箱(15000個)
-
M2
0.4
2
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41776436
4×55
1箱(350個)
-
M4
0.7
55
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42332001
M2.3×14
1箱(2500個)
-
M2.3
0.4
14
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41774862
2×3
1箱(10000個)
-
M2
0.4
3
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41776445
4×60
1箱(350個)
-
M4
0.7
60
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42332017
M2.3×15
1箱(2000個)
-
M2.3
0.4
15
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41774871
2×4
1箱(10000個)
-
M2
0.4
4
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41776454
4×65
1箱(350個)
-
M4
0.7
65
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42332026
M2.3×16
1箱(2000個)
-
M2.3
0.4
16
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41774887
2×5
1箱(8000個)
-
M2
0.4
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41776463
4×70
1箱(350個)
-
M4
0.7
70
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42332035
M2.3×18
1箱(2000個)
-
M2.3
0.4
18
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41774896
2×6
1箱(8000個)
-
M2
0.4
6
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41776472
4×75
1箱(350個)
-
M4
0.7
75
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42332044
M2.3×20
1箱(1500個)
-
M2.3
0.4
20
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41774905
2×8
1箱(6000個)
-
M2
0.4
8
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41776481
4×80
1箱(300個)
-
M4
0.7
80
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42332053
M2.3×25
1箱(1000個)
-
M2.3
0.4
25
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41774914
2×10
1箱(5000個)
-
M2
0.4
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41776497
4×90
1箱(200個)
-
M4
0.7
90
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42332062
M2.3×30
1箱(800個)
-
M2.3
0.4
30
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41774923
2×12
1箱(4000個)
-
M2
0.4
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42332071
M2.6×35
1箱(600個)
-
M2.6
0.45
35
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41774932
2×14
1箱(3000個)
-
M2
0.4
14
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42332087
M3×22
1箱(1200個)
-
M3
0.5
22
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41774941
2×15
1箱(3000個)
-
M2
0.4
15
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42332096
M3.5×6
1箱(3000個)
-
M3.5
0.6
6
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41774957
2×16
1箱(3000個)
-
M2
0.4
16
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42332105
M4×22
1箱(1000個)
-
M4
0.7
22
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41774966
2×18
1箱(2000個)
-
M2
0.4
18
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42332114
M5×65
1箱(200個)
-
M5
0.8
65
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41774975
2×20
1箱(2000個)
-
M2
0.4
20
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42332123
M5×70
1箱(200個)
-
M5
0.8
70
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41774984
2×25
1箱(1500個)
-
M2
0.4
25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42332132
M6×6
1箱(900個)
-
M6
1
6
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41774993
2×30
1箱(1000個)
-
M2
0.4
30
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42332141
M6×45
1箱(200個)
-
M6
1
45
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41775002
2.3×3
1箱(8000個)
-
M2.3
0.4
3
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42332157
M6×55
1箱(150個)
-
M6
1
55
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41775011
2.3×4
1箱(7000個)
-
M2.3
0.4
4
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42332166
M8×35
1箱(150個)
-
M8
1.25
35
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41775027
2.3×5
1箱(6000個)
-
M2.3
0.4
5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41775036
2.3×6
1箱(6000個)
-
M2.3
0.4
6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41775045
2.3×8
1箱(4000個)
-
M2.3
0.4
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41775054
2.3×10
1箱(3500個)
-
M2.3
0.4
10
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41775063
2.3×12
1箱(3000個)
-
M2.3
0.4
12
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41775072
2.5×3
1箱(7000個)
-
M2.5
0.45
3
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41775081
2.5×4
1箱(6000個)
-
M2.5
0.45
4
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41775097
2.5×5
1箱(5000個)
-
M2.5
0.45
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41775106
2.5×6
1箱(4000個)
-
M2.5
0.45
6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ