大阪魂
(+-)バインド小ねじ (ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
バインド
穴の形状
プラスマイナス
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41778581
3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41778597
3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41778606
3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41778615
3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41778642
4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41778651
4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41778667
4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41778676
4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41778624
3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
取扱い終了
返品不可
代替品有
41778685
4×18
1箱(500個)
M4
0.7
18
取扱い終了
返品不可
代替品有
41778633
3×25
1箱(500個)
M3
0.5
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください