大阪魂
(+)バインド小ねじ (黄銅)(小箱)
材質
黄銅
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43113201
M2×3
1箱(10000個)
M2
0.4
3
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113226
M2×5
1箱(7000個)
M2
0.4
5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113235
M2×6
1箱(7000個)
M2
0.4
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113244
M2×8
1箱(5000個)
M2
0.4
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113253
M2×10
1箱(4000個)
M2
0.4
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113262
M2×12
1箱(3500個)
M2
0.4
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113271
M2.3×3
1箱(7000個)
M2.3
0.4
3
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
43113287
M2.3×4
1箱(6000個)
M2.3
0.4
4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113296
M2.3×5
1箱(5000個)
M2.3
0.4
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113305
M2.3×6
1箱(5000個)
M2.3
0.4
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113314
M2.3×8
1箱(4000個)
M2.3
0.4
8
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113323
M2.3×10
1箱(3500個)
M2.3
0.4
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113332
M2.3×12
1箱(3000個)
M2.3
0.4
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113341
M2.5×3
1箱(6000個)
M2.5
0.45
3
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113357
M2.5×4
1箱(5000個)
M2.5
0.45
4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
43113366
M2.5×6
1箱(4000個)
M2.5
0.45
6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113375
M2.5×8
1箱(3500個)
M2.5
0.45
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113384
M2.5×10
1箱(3000個)
M2.5
0.45
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113393
M2.5×12
1箱(2000個)
M2.5
0.45
12
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113402
M2.6×3
1箱(5000個)
M2.6
0.45
3
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113411
M2.6×4
1箱(4000個)
M2.6
0.45
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113427
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
0.45
5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113436
M2.6×6
1箱(3500個)
M2.6
0.45
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113445
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
0.45
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113454
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
0.45
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113463
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
0.45
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113472
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
0.45
16
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113481
M3×7
1箱(2000個)
M3
0.5
7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113497
M3×14
1箱(1500個)
M3
0.5
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113506
M3×16
1箱(1500個)
M3
0.5
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113515
M3×25
1箱(1200個)
M3
0.5
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113524
M3.5×10
1箱(1500個)
M3.5
0.6
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113533
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
0.6
20
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113542
M4×4
1箱(2000個)
M4
0.7
4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113551
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113567
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113585
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113594
M4×30
1箱(600個)
M4
0.7
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113603
M4×35
1箱(500個)
M4
0.7
35
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113612
M4×40
1箱(400個)
M4
0.7
40
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43113621
M4×45
1箱(350個)
M4
0.7
45
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43113637
M4×50
1箱(300個)
M4
0.7
50
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
72日以内出荷
返品不可
43113646
M5×6
1箱(1000個)
M5
0.8
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43113655
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113664
M5×14
1箱(700個)
M5
0.8
14
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113673
M5×15
1箱(700個)
M5
0.8
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113682
M5×16
1箱(700個)
M5
0.8
16
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113691
M5×18
1箱(600個)
M5
0.8
18
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113707
M5×25
1箱(400個)
M5
0.8
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43113716
M5×30
1箱(350個)
M5
0.8
30
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ