大阪魂
(+)丸皿小ねじ (ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス(SUS XM7)
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
全130種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ(mm)
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
32
34
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
内容量
選択してください
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
130種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41779717
2×12
1箱(5000個)
M2
0.4
12
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41779726
2×15
1箱(4000個)
M2
0.4
15
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41782474
5×60
1箱(100個)
M5
0.8
60
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41779762
2×25
1箱(2000個)
M2
0.4
25
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41782526
6×60
1箱(100個)
M6
1
60
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41779823
2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
0.45
10
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41779832
2.6×12
1箱(3000個)
M2.6
0.45
12
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41779866
3×4
1箱(3000個)
M3
0.5
4
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41782605
8×70
1箱(50個)
M8
1.25
70
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41779884
3×6
1箱(3000個)
M3
0.5
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41779902
3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41779911
3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41779927
3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41779936
3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41779945
3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41779954
3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41779972
3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41779981
3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41779997
3×30
1箱(500個)
M3
0.5
30
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41780042
4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41780067
4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41780076
4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41780085
4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41780094
4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41780103
4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41780112
4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41780137
4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41780155
4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41780173
4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41780207
4×35
1箱(500個)
M4
0.7
35
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41780216
4×40
1箱(200個)
M4
0.7
40
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41780252
5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41780261
5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41780277
5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41780286
5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41780295
5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41780304
5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41780313
5×18
1箱(500個)
M5
0.8
18
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41780322
5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41780347
5×25
1箱(400個)
M5
0.8
25
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41780365
5×30
1箱(200個)
M5
0.8
30
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41780374
5×35
1箱(200個)
M5
0.8
35
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41780383
5×40
1箱(200個)
M5
0.8
40
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41780401
5×50
1箱(100個)
M5
0.8
50
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41780426
6×10
1箱(500個)
M6
1
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41780435
6×12
1箱(500個)
M6
1
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41780453
6×15
1箱(500個)
M6
1
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41780462
6×16
1箱(200個)
M6
1
16
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41780487
6×20
1箱(200個)
M6
1
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41780496
6×25
1箱(200個)
M6
1
25
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ