大阪魂
(+)皿小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
茶ブロンズ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
101
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
十字穴番号
寸法C(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41786333
4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
2
約0.3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41786342
4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
2
約0.3
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
41786351
4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
2
約0.3
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42374972
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
2
約0.25
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41786367
4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
2
約0.3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41786376
4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
2
約0.3
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41786385
4×45
1箱(200個)
M4
0.7
45
2
約0.3
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41786394
5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
2
約0.3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41786403
5×35
1箱(200個)
M5
0.8
35
2
約0.3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41786412
5×40
1箱(200個)
M5
0.8
40
2
約0.3
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41786421
5×50
1箱(100個)
M5
0.8
50
2
約0.3
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
41786437
6×50
1箱(100個)
M6
1
50
2
約0.4
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43127822
M3×4
1箱(3000個)
M3
0.5
4
2
約0.25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42375067
M4×28
1箱(500個)
M4
0.7
28
2
約0.3
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
43127831
M3×5
1箱(3000個)
M3
0.5
5
2
約0.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43127847
M3×6
1箱(3000個)
M3
0.5
6
2
約0.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43127856
M3×7
1箱(2000個)
M3
0.5
7
2
約0.25
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43127865
M3×9
1箱(2000個)
M3
0.5
9
2
約0.25
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43127874
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
2
約0.25
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43127883
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
2
約0.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43127892
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
2
約0.25
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43127901
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
2
約0.25
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43127917
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
2
約0.25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43127926
M3×22
1箱(1000個)
M3
0.5
22
2
約0.25
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43127935
M3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
2
約0.25
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43127944
M3×30
1箱(500個)
M3
0.5
30
2
約0.25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43127953
M3×40
1箱(500個)
M3
0.5
40
2
約0.25
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43127962
M3×45
1箱(500個)
M3
0.5
45
2
約0.25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42375207
M8×30
1箱(100個)
M8
1.25
30
3
約0.4
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43127971
M3×50
1箱(500個)
M3
0.5
50
2
約0.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43127987
M3.5×10
1箱(2000個)
M3.5
0.6
10
2
約0.25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43127996
M4×5
1箱(2000個)
M4
0.7
5
2
約0.3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43128005
M4×7
1箱(2000個)
M4
0.7
7
2
約0.3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43128014
M4×9
1箱(1000個)
M4
0.7
9
2
約0.3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43128023
M4×13
1箱(1000個)
M4
0.7
13
2
約0.3
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43128032
M4×22
1箱(500個)
M4
0.7
22
2
約0.3
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43128041
M4×47
1箱(200個)
M4
0.7
47
2
約0.3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43128057
M4×50
1箱(200個)
M4
0.7
50
2
約0.3
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43128066
M4×55
1箱(200個)
M4
0.7
55
2
約0.3
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43128075
M4×60
1箱(200個)
M4
0.7
60
2
約0.3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43128084
M4×65
1箱(200個)
M4
0.7
65
2
約0.3
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43128093
M4×70
1箱(200個)
M4
0.7
70
2
約0.3
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43128102
M4×75
1箱(200個)
M4
0.7
75
2
約0.3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43128111
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
2
約0.3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43128127
M5×11
1箱(500個)
M5
0.8
11
2
約0.3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43128136
M5×13
1箱(500個)
M5
0.8
13
2
約0.3
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43128145
M5×18
1箱(500個)
M5
0.8
18
2
約0.3
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43128154
M5×30
1箱(200個)
M5
0.8
30
2
約0.3
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43128163
M5×55
1箱(100個)
M5
0.8
55
2
約0.3
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43128172
M5×65
1箱(100個)
M5
0.8
65
2
約0.3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ