曜日別特売

(+)皿小ねじ 小頭 (黄銅)(小箱)

(+)皿小ねじ 小頭 (黄銅)(小箱) - 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (黄銅)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質黄銅十字穴番号2頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.4寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)6
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417908654×101箱(1500個)10
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
417908744×121箱(1500個)12
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
417908834×151箱(1000個)15
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
417908924×201箱(800個)20
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
417909174×301箱(500個)30
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
417908474×61箱(2000個)6
取扱い終了
返品不可
代替品有
417908564×81箱(2000個)8
取扱い終了
返品不可
代替品有
417909014×251箱(500個)25
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
417908474×6416856464×64×6 (+)皿小ねじ 小頭 (黄銅)(パック品) 大阪魂 41685646(+)皿小ねじ 小頭 (黄銅)(パック品)大阪魂1パック(20個)
629
税込692
注文コードが変更になりました
417908564×8416856554×84×8 (+)皿小ねじ 小頭 (黄銅)(パック品) 大阪魂 41685655(+)皿小ねじ 小頭 (黄銅)(パック品)大阪魂1パック(20個)
629
税込692
注文コードが変更になりました
417909014×25416857074×254×25 (+)皿小ねじ 小頭 (黄銅)(パック品) 大阪魂 41685707(+)皿小ねじ 小頭 (黄銅)(パック品)大阪魂1パック(10個)
629
税込692
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
444:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする