大阪魂
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41801496
3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801505
3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
41801514
3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801523
3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801532
3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801541
3×20
1箱(500個)
M3
0.5
20
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801557
4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801566
4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801575
4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801584
4×12
1箱(500個)
M4
0.7
12
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801593
4×14
1箱(500個)
M4
0.7
14
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801602
4×15
1箱(500個)
M4
0.7
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801611
4×16
1箱(500個)
M4
0.7
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801627
4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801636
4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801645
4×35
1箱(200個)
M4
0.7
35
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801654
4×40
1箱(200個)
M4
0.7
40
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801663
5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801672
5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801681
5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801697
5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801706
5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801715
5×20
1箱(200個)
M5
0.8
20
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801724
5×25
1箱(200個)
M5
0.8
25
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801733
5×30
1箱(200個)
M5
0.8
30
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
41801742
5×40
1箱(100個)
M5
0.8
40
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801751
6×12
1箱(200個)
M6
1
12
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801767
6×15
1箱(200個)
M6
1
15
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801776
6×16
1箱(200個)
M6
1
16
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801785
6×20
1箱(200個)
M6
1
20
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801794
6×25
1箱(200個)
M6
1
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801803
6×35
1箱(100個)
M6
1
35
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428242
M3×4
1箱(2000個)
M3
0.5
4
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428251
M3×5
1箱(2000個)
M3
0.5
5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428267
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428276
M3×35
1箱(500個)
M3
0.5
35
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428285
M4×45
1箱(200個)
M4
0.7
45
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428294
M6×30
1箱(200個)
M6
1
30
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42428303
M6×40
1箱(100個)
M6
1
40
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください