大阪魂
(+)ナベP=3(薄板用・SW+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41801925
3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801934
3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801943
4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801952
4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801961
4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801977
4×12
1箱(500個)
M4
0.7
12
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801986
5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41801995
5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41802004
5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41802013
6×12
1箱(200個)
M6
1
12
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください