大阪魂
六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱)
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
ステンレス
種類
P=2(SW組込)
バスケットに入れる
107
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
表面処理
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41807263
4×8
1箱(500個)
M4
8
-
-
0.7
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41807272
4×10
1箱(500個)
M4
10
-
-
0.7
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41807297
4×12
1箱(500個)
M4
12
-
-
0.7
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41807376
5×10
1箱(500個)
M5
10
-
-
0.8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41807412
5×16
1箱(500個)
M5
16
-
-
0.8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41807491
6×10
1箱(200個)
M6
10
-
-
1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41807507
6×12
1箱(200個)
M6
12
-
-
1
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
41807525
6×15
1箱(200個)
M6
15
-
-
1
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41807534
6×16
1箱(200個)
M6
16
-
-
1
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41807552
6×20
1箱(200個)
M6
20
-
-
1
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41807561
6×22
1箱(200個)
M6
22
-
-
1
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41807577
6×25
1箱(200個)
M6
25
-
-
1
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41807656
8×14
1箱(100個)
M8
14
-
-
1.25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41807665
8×15
1箱(100個)
M8
15
-
-
1.25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41807674
8×16
1箱(100個)
M8
16
-
-
1.25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41807683
8×18
1箱(100個)
M8
18
-
-
1.25
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41807692
8×20
1箱(100個)
M8
20
-
-
1.25
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41807717
8×25
1箱(100個)
M8
25
-
-
1.25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41807726
8×30
1箱(100個)
M8
30
-
-
1.25
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41807787
10×18
1箱(50個)
M10
18
-
-
1.5
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
41807796
10×20
1箱(50個)
M10
20
-
-
1.5
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41807805
10×22
1箱(50個)
M10
22
-
-
1.5
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41807814
10×25
1箱(50個)
M10
25
-
-
1.5
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
41807823
10×30
1箱(50個)
M10
30
-
-
1.5
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41807832
10×35
1箱(50個)
M10
35
-
-
1.5
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41807841
10×40
1箱(80個)
M10
40
-
-
1.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41807857
10×45
1箱(80個)
M10
45
-
-
1.5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41807866
12×20
1箱(80個)
M12
20
-
-
1.75
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41807875
12×25
1箱(80個)
M12
25
-
-
1.75
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41807884
12×30
1箱(60個)
M12
30
-
-
1.75
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478852
M4×30
1箱(200個)
M4
30
-
-
0.7
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
42478861
M5×35
1箱(200個)
M5
35
生地
-
0.8
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42478877
M10×50
1箱(70個)
M10
50
生地
-
1.5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42478886
M10×55
1箱(50個)
M10
55
生地
-
1.5
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43360502
M6×12
1箱(200個)
M6
12
-
1
-
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43360511
M6×15
1箱(200個)
M6
15
-
1
-
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43360527
M6×16
1箱(200個)
M6
16
-
1
-
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43360536
M6×20
1箱(200個)
M6
20
-
1
-
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43360545
M6×25
1箱(200個)
M6
25
-
1
-
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43360554
M6×30
1箱(200個)
M6
30
-
1
-
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43360563
M6×35
1箱(200個)
M6
35
-
1
-
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43360572
M6×40
1箱(200個)
M6
40
-
1
-
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43360581
M6×45
1箱(200個)
M6
45
-
1
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43360597
M6×50
1箱(200個)
M6
50
-
1
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43360606
M8×15
1箱(100個)
M8
15
-
1.25
-
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43360615
M8×16
1箱(100個)
M8
16
-
1.25
-
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43360624
M8×20
1箱(100個)
M8
20
-
1.25
-
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43360633
M8×25
1箱(100個)
M8
25
-
1.25
-
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43360642
M8×30
1箱(100個)
M8
30
-
1.25
-
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43360651
M8×35
1箱(100個)
M8
35
-
1.25
-
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ