(+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)

(+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4山数16材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4頭部形状トラス小頭寸法K(mm)2.2寸法m(mm)3.9穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.1
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42507561M4×61箱(1000個)6
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
42507577M4×551箱(200個)55
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
418092574×81箱(1000個)8
取扱い終了
返品不可
代替品有
418092664×101箱(1000個)10
取扱い終了
返品不可
代替品有
418092754×121箱(1000個)12
取扱い終了
返品不可
代替品有
418092844×141箱(1000個)14
取扱い終了
返品不可
代替品有
418092934×161箱(1000個)16
取扱い終了
返品不可
代替品有
418093024×201箱(500個)20
取扱い終了
返品不可
代替品有
418093114×251箱(500個)25
取扱い終了
返品不可
代替品有
418093274×301箱(500個)30
取扱い終了
返品不可
代替品有
418093364×351箱(200個)35
取扱い終了
返品不可
代替品有
418093454×401箱(200個)40
取扱い終了
返品不可
代替品有
418093544×501箱(200個)50
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418092574×8417156244×84×8 (+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715624(+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(34個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418092664×10417156334×104×10 (+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715633(+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(25個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418092754×12417156424×124×12 (+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715642(+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(25個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418092844×14417156514×144×14 (+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715651(+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(25個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418092934×16417156674×164×16 (+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715667(+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(25個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418093024×20417156764×204×20 (+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715676(+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(25個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418093114×25417156854×254×25 (+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715685(+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(20個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418093274×30417156944×304×30 (+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715694(+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(17個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418093364×35417157034×354×35 (+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715703(+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(17個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418093454×40417157124×404×40 (+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715712(+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(15個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418093544×50417157214×504×50 (+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715721(+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(12個)
139
税込153
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
366:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする