大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス/ブラック)(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法G(mm)
約5
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41818332
4×16
1箱(1000個)
M4
18
16
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41818341
4×20
1箱(1000個)
M4
18
20
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41818357
4×25
1箱(1000個)
M4
18
25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41818366
4×30
1箱(1000個)
M4
18
30
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41818375
4×40
1箱(500個)
M4
18
40
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41818384
4×45
1箱(500個)
M4
18
45
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42516582
M4×50
1箱(500個)
M4
18
50
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42516591
M4×60
1箱(500個)
M4
18
60
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42516607
M5×35
1箱(200個)
M5
16
35
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41818393
5×25
1箱(400個)
M5
16
25
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧