曜日別特売

(+)ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱)

(+)ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4山数18材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85頭部形状ナベ寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418216224×161箱(1000個)16
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
43439331M4×301箱(500個)30
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42530083M4×81箱(1000個)8
6,098
6,708(税込)
9日以内出荷
418216044×101箱(1000個)10
取扱い終了
返品不可
418216134×121箱(1000個)12
取扱い終了
返品不可
418216314×201箱(1000個)20
取扱い終了
返品不可
418216474×251箱(1000個)25
取扱い終了
返品不可
42530074M4×61箱(2000個)6
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418216044×10417157554×104×10 (+)ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715755(+)ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(34個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418216134×12417157644×124×12 (+)ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715764(+)ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(25個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418216314×20417157824×204×20 (+)ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715782(+)ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(25個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418216474×25417157914×254×25 (+)ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715791(+)ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(20個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1190:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする