曜日別特売

(+)丸皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)

(+)丸皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)丸皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4山数16材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4頭部形状丸皿小頭寸法K(mm)2.1寸法m(mm)3.8穴の形状十字穴寸法dk(mm)6
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418236524×101箱(2000個)10
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
418236614×121箱(2000個)12
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
418236954×201箱(1000個)20
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
418236774×141箱(1000個)14
取扱い終了
返品不可
代替品有
418236864×161箱(1000個)16
取扱い終了
返品不可
代替品有
418237044×251箱(500個)25
取扱い終了
返品不可
代替品有
418237134×351箱(500個)35
取扱い終了
返品不可
代替品有
418237224×401箱(200個)40
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418236774×14417155634×144×14 (+)丸皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715563(+)丸皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(25個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418236864×16417155724×164×16 (+)丸皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715572(+)丸皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(25個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418237044×25417155974×254×25 (+)丸皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715597(+)丸皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(20個)
539
欠品中
税込593
注文コードが変更になりました
418237134×35417156064×354×35 (+)丸皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715606(+)丸皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(15個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418237224×40417156154×404×40 (+)丸皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41715615(+)丸皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(13個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
28:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする