曜日別特売

(+)皿 小頭D=7タッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(小箱)

(+)皿 小頭D=7タッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)皿 小頭D=7タッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4山数18材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85頭部形状皿小頭寸法G(mm)約5寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7内容量1箱(1000個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418249034×2020
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
418249124×2525
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
418249214×3030
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
578:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする