曜日別特売

(+)皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/頭部ホワイト)(小箱)

(+)皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/頭部ホワイト)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4材質ステンレス頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.3寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)6
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
山数
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43507581M4×81箱(2000個)-8
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
43507597M4×101箱(2000個)-10
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
43507606M4×121箱(2000個)-12
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
43507615M4×251箱(500個)-25
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
43507624M4×301箱(500個)-30
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
43507633M4×351箱(500個)-35
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
43507642M4×401箱(200個)-40
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
418253324×161箱(1000個)1616
取扱い終了
返品不可
代替品有
418253414×201箱(1000個)1620
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418253324×16417155274×164×16 (+)皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/頭部ホワイト)(パック品) 大阪魂 41715527(+)皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/頭部ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(20個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418253414×20417155364×204×20 (+)皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/頭部ホワイト)(パック品) 大阪魂 41715536(+)皿 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/頭部ホワイト)(パック品)大阪魂1パック(20個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3061:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする