大阪魂
(+)皿タッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス/ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
山数
18
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
表面処理
ブラック
頭部形状
皿
寸法G(mm)
約5
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41828762
4×20
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41828771
4×25
25
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41828787
4×30
30
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧