大阪魂
(+)皿タッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
全45種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
9
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
内容量
選択してください
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(6000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
45種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41829444
2×5
1箱(10000個)
M2
40
5
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41829453
2×6
1箱(10000個)
M2
40
6
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41829462
2×8
1箱(8000個)
M2
40
8
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41829471
2×10
1箱(6000個)
M2
40
10
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41829487
2×12
1箱(6000個)
M2
40
12
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41829496
2.6×6
1箱(6000個)
M2.6
28
6
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41829505
2.6×8
1箱(6000個)
M2.6
28
8
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41829514
2.6×10
1箱(4000個)
M2.6
28
10
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41829523
2.6×12
1箱(3000個)
M2.6
28
12
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41829532
2.6×16
1箱(3000個)
M2.6
28
16
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41829541
3×6
1箱(3000個)
M3
24
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41829557
3×8
1箱(2000個)
M3
24
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41829566
3×9
1箱(2000個)
M3
24
9
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41829575
3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41829584
3×12
1箱(2000個)
M3
24
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41829593
3×14
1箱(2000個)
M3
24
14
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41829602
3×16
1箱(1000個)
M3
24
16
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41829611
3×20
1箱(1000個)
M3
24
20
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41829627
3×25
1箱(1000個)
M3
24
25
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41829636
3×30
1箱(500個)
M3
24
30
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41829645
3.5×10
1箱(2000個)
M3.5
20
10
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41829654
3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
20
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41829663
3.5×14
1箱(1000個)
M3.5
20
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41829672
3.5×16
1箱(1000個)
M3.5
20
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41829681
3.5×18
1箱(1000個)
M3.5
20
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41829697
3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
20
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41829706
4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41829715
4×10
1箱(1000個)
M4
18
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
41829724
4×12
1箱(1000個)
M4
18
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41829733
4×14
1箱(1000個)
M4
18
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41829742
4×16
1箱(1000個)
M4
18
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41829751
4×20
1箱(500個)
M4
18
20
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41829767
4×25
1箱(500個)
M4
18
25
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41829776
4×30
1箱(500個)
M4
18
30
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41829785
4×35
1箱(500個)
M4
18
35
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41829794
4×40
1箱(200個)
M4
18
40
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41829803
5×10
1箱(500個)
M5
16
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41829812
5×12
1箱(500個)
M5
16
12
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41829821
5×14
1箱(500個)
M5
16
14
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41829837
5×16
1箱(500個)
M5
16
16
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41829846
5×20
1箱(500個)
M5
16
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41829855
5×25
1箱(500個)
M5
16
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
41829864
5×30
1箱(200個)
M5
16
30
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41829873
5×35
1箱(200個)
M5
16
35
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41829882
5×40
1箱(200個)
M5
16
40
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧