曜日別特売

(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(小箱)

(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(小箱) - 大阪魂(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4頭部形状皿小頭材質ステンレス穴の形状十字穴十字穴番号2寸法K(mm)1.4寸法m(mm)4.1寸法dk(Φmm)6
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418305464×101箱(2000個)10
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
418305214×61箱(2000個)6
取扱い終了
返品不可
代替品有
418305374×81箱(2000個)8
取扱い終了
返品不可
代替品有
418305554×121箱(2000個)12
取扱い終了
返品不可
代替品有
418305644×161箱(1000個)16
取扱い終了
返品不可
代替品有
418305734×201箱(1000個)20
取扱い終了
返品不可
代替品有
418305824×251箱(500個)25
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418305214×6417238844×64×6 (+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41723884(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(34個)
439
税込483
注文コードが変更になりました
418305374×8417238934×84×8 (+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41723893(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(34個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418305554×12417239114×124×12 (+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41723911(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(25個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418305644×16417239274×164×16 (+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41723927(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(25個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418305734×20417239364×204×20 (+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41723936(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(20個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418305824×25417239454×254×25 (+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41723945(+)皿小頭タッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(17個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
46:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする