サイマコーポレーション
ノンサート(+)ナベ (ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
20
内容量
選択してください
1箱(1200個)
1箱(1700個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41835997
3×6
1箱(6000個)
M3
0.5
6
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
41836006
3×8
1箱(5000個)
M3
0.5
8
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
41836015
3×10
1箱(4000個)
M3
0.5
10
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
41836024
3×14
1箱(3000個)
M3
0.5
14
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
41836033
3×16
1箱(2500個)
M3
0.5
16
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
41836042
4×12
1箱(2000個)
M4
0.7
12
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
41836051
4×14
1箱(1700個)
M4
0.7
14
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
41836067
4×20
1箱(1200個)
M4
0.7
20
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください