ECO-BS 封印ビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)

ECO-BS 封印ビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱) - 大阪魂ECO-BS 封印ビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
表面処理
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548284744×15【ワケあり】1箱(400個)※理由あり(未使用・パッケージ不良)黄銅M4150.7ニッケル
25,900
6,398
アウトレット
7,038(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
551148444×15【ワケあり】1箱(400個)※理由あり(未使用・開封済)黄銅M4150.7ニッケル
25,900
6,398
アウトレット
7,038(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
418361034×151箱(400個)-黄銅M4150.7ニッケル
取扱い終了
返品不可
代替品有
418361124×201箱(350個)-黄銅M4200.7ニッケル
取扱い終了
返品不可
代替品有
418361214×301箱(250個)-黄銅M4300.7ニッケル
取扱い終了
返品不可
代替品有
418361375×151箱(350個)-黄銅M5151ニッケル
取扱い終了
返品不可
代替品有
418361465×201箱(300個)-黄銅M5201ニッケル
取扱い終了
返品不可
代替品有
418361555×301箱(200個)-黄銅M5301ニッケル
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418361034×15417438074×154×15 ECO-BS 封印ビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41743807ECO-BS 封印ビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418361124×20417438164×204×20 ECO-BS 封印ビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41743816ECO-BS 封印ビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)大阪魂1パック(2個)
239
税込263
注文コードが変更になりました
418361214×30417438254×304×30 ECO-BS 封印ビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41743825ECO-BS 封印ビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418361375×15417438345×155×15 ECO-BS 封印ビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41743834ECO-BS 封印ビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418361465×20417438435×205×20 ECO-BS 封印ビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41743843ECO-BS 封印ビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418361555×30417438525×305×30 ECO-BS 封印ビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41743852ECO-BS 封印ビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
748:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする