曜日別特売

TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)(小箱)

TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) - サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホールナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) - サイマコーポレーション
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状ツー・ホールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418367153×6M30.56
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
418367243×8M30.58
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
418367333×10M30.510
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
418367423×12M30.512
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
418367513×16M30.516
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
418367673×20M30.520
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
418367764×10M40.710
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
418367854×12M40.712
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
418367944×16M40.716
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
418368034×20M40.720
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
418368124×25M40.725
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
418368215×12M50.812
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
418368375×16M50.816
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
418368465×20M50.820
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
418368555×25M50.825
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
418368645×30M50.830
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
418368736×12M6112
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
418368826×16M6116
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
418368916×20M6120
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
418369076×25M6125
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
418369166×30M6130
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
418369256×40M6140
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3645:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする