サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール皿小ねじ (ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
ツー・ホール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41836934
3×6
M3
0.5
6
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41836943
3×8
M3
0.5
8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41836952
3×10
M3
0.5
10
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41836961
3×12
M3
0.5
12
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41836977
3×16
M3
0.5
16
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41836986
3×30
M3
0.5
30
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41836995
4×10
M4
0.7
10
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41837004
4×12
M4
0.7
12
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41837013
4×16
M4
0.7
16
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
41837022
4×20
M4
0.7
20
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41837031
4×25
M4
0.7
25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41837047
4×35
M4
0.7
35
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41837056
5×12
M5
0.8
12
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41837065
5×16
M5
0.8
16
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41837074
5×20
M5
0.8
20
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
41837083
5×25
M5
0.8
25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41837092
5×30
M5
0.8
30
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41837101
5×35
M5
0.8
35
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41837117
6×12
M6
1
12
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41837126
6×20
M6
1
20
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
41837135
6×25
M6
1
25
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
41837144
6×30
M6
1
30
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
41837153
6×40
M6
1
40
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください