サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング皿小ねじ (ステンレス)(小箱)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41837607
3×6
ステンレス
M3
皿
6
0.5
トライウィング
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
41837616
3×8
ステンレス
M3
皿
8
0.5
トライウィング
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
41837625
3×10
ステンレス
M3
皿
10
0.5
トライウィング
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
41837634
3×12
ステンレス
M3
皿
12
0.5
トライウィング
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
41837643
4×6
ステンレス
M4
皿
6
0.7
トライウィング
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
41837652
4×8
ステンレス
M4
皿
8
0.7
トライウィング
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
41837661
4×10
ステンレス
M4
皿
10
0.7
トライウィング
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
41837677
4×12
ステンレス
M4
皿
12
0.7
トライウィング
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
41837686
4×16
ステンレス
M4
皿
16
0.7
トライウィング
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
41837695
4×20
ステンレス
M4
皿
20
0.7
トライウィング
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
41837704
4×25
ステンレス
M4
皿
25
0.7
トライウィング
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41837713
4×30
ステンレス
M4
皿
30
0.7
トライウィング
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
41837722
5×10
ステンレス
M5
皿
10
0.8
トライウィング
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
41837731
5×12
ステンレス
M5
皿
12
0.8
トライウィング
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
41837747
5×16
ステンレス
M5
皿
16
0.8
トライウィング
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
41837756
5×20
ステンレス
M5
皿
20
0.8
トライウィング
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
41837765
5×25
ステンレス
M5
皿
25
0.8
トライウィング
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41837774
5×30
ステンレス
M5
皿
30
0.8
トライウィング
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
41837783
6×10
ステンレス
M6
皿
10
1
トライウィング
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
41837792
6×12
ステンレス
M6
皿
12
1
トライウィング
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
41837801
6×16
ステンレス
M6
皿
16
1
トライウィング
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
41837817
6×20
ステンレス
M6
皿
20
1
トライウィング
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
41837826
6×25
ステンレス
M6
皿
25
1
トライウィング
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41837835
6×30
ステンレス
M6
皿
30
1
トライウィング
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
41837844
6×40
ステンレス
M6
皿
40
1
トライウィング
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
41837853
6×50
ステンレス
M6
皿
50
1
トライウィング
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41837862
8×16
ステンレス
M8
皿
16
1.25
トライウィング
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41837871
8×20
ステンレス
M8
皿
20
1.25
トライウィング
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41837887
8×30
ステンレス
M8
皿
30
1.25
トライウィング
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
41837896
8×40
ステンレス
M8
皿
40
1.25
トライウィング
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
41837905
8×50
ステンレス
M8
皿
50
1.25
トライウィング
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
42491504
M3×16
ステンレス
M3
皿
16
0.5
トライウィング
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
42491513
M3×20
ステンレス
M3
皿
20
0.5
トライウィング
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
42491522
M3×25
ステンレス
M3
皿
25
0.5
トライウィング
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください