サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ ピン・皿TRX小ねじ (ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
ピンTRX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41838946
3×6
M3
0.5
6
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
41838955
3×8
M3
0.5
8
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
41838964
3×10
M3
0.5
10
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
41838973
3×12
M3
0.5
12
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
41838982
3×16
M3
0.5
16
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41838991
3×20
M3
0.5
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41839007
3×25
M3
0.5
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41839016
4×8
M4
0.7
8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
41839025
4×10
M4
0.7
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
41839034
4×12
M4
0.7
12
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
41839043
4×16
M4
0.7
16
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
41839052
4×20
M4
0.7
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41839061
4×25
M4
0.7
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41839077
4×30
M4
0.7
30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41839086
5×10
M5
0.8
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41839095
5×12
M5
0.8
12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41839104
5×16
M5
0.8
16
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41839113
5×20
M5
0.8
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41839122
5×25
M5
0.8
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41839131
5×30
M5
0.8
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
41839147
5×40
M5
0.8
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
41839156
6×10
M6
1
10
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41839165
6×12
M6
1
12
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41839174
6×16
M6
1
16
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41839183
6×20
M6
1
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
41839192
6×25
M6
1
25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
41839201
6×30
M6
1
30
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
41839217
6×40
M6
1
40
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
41839226
6×50
M6
1
50
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41839235
8×16
M8
1.25
16
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41839244
8×20
M8
1.25
20
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
41839253
8×25
M8
1.25
25
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
41839262
8×30
M8
1.25
30
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
41839271
8×40
M8
1.25
40
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
41839287
8×50
M8
1.25
50
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください