曜日別特売

TRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱)

TRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱) - サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱) - サイマコーポレーション
材質ステンレス穴の形状ピンTRXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418396123.5×13M3.52013
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
418396213.5×20M3.52020
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
418396373.5×25M3.52025
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
418396463.5×38M3.52038
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
418396554.2×13M4.21813
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
418396644.2×20M4.21820
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
418396734.2×25M4.21825
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
418396824.2×32M4.21832
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
418396914.2×38M4.21838
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
418397074.8×13M4.81613
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
418397164.8×20M4.81620
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
418397254.8×25M4.81625
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
418397344.8×32M4.81632
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
418397434.8×38M4.81638
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3144:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする