サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ ピンTRX・皿タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
ピンTRX
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41839752
3.5×13
M3.5
20
13
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41839761
3.5×20
M3.5
20
20
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41839777
3.5×25
M3.5
20
25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41839786
3.5×38
M3.5
20
38
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41839795
4.2×13
M4.2
18
13
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
41839804
4.2×20
M4.2
18
20
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41839813
4.2×25
M4.2
18
25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41839822
4.2×32
M4.2
18
32
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41839831
4.2×38
M4.2
18
38
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
41839847
4.8×13
M4.8
16
13
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41839856
4.8×20
M4.8
16
20
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41839865
4.8×25
M4.8
16
25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41839874
4.8×32
M4.8
16
32
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧