サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ ピン六角穴付ボタンタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100個)
全18種類を絞り込む
ねじの呼び
M3.5
M4.2
M4.8
長さ(mm)
選択してください
10
13
16
20
25
32
38
50
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41839883
3.5×10
M3.5
20
10
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41839892
3.5×13
M3.5
20
13
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41839901
3.5×16
M3.5
20
16
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41839917
3.5×20
M3.5
20
20
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41839926
3.5×25
M3.5
20
25
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
41839935
4.2×10
M4.2
18
10
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41839944
4.2×13
M4.2
18
13
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41839953
4.2×16
M4.2
18
16
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41839962
4.2×20
M4.2
18
20
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41839971
4.2×25
M4.2
18
25
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
41839987
4.2×32
M4.2
18
32
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
41839996
4.2×38
M4.2
18
38
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41840005
4.2×50
M4.2
18
50
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
41840014
4.8×13
M4.8
16
13
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41840023
4.8×16
M4.8
16
16
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41840032
4.8×20
M4.8
16
20
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41840041
4.8×25
M4.8
16
25
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
41840057
4.8×50
M4.8
16
50
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧