サイマコーポレーション
TRF/いたずら防止用ねじ ピン六角穴付皿タッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
頭部形状
皿
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41840066
3.5×13
M3.5
20
13
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
41840075
3.5×20
M3.5
20
20
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
41840084
3.5×25
M3.5
20
25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41840093
3.5×38
M3.5
20
38
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41840102
4.2×20
M4.2
18
20
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
41840111
4.2×25
M4.2
18
25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41840127
4.2×32
M4.2
18
32
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41840136
4.2×50
M4.2
18
50
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
41840145
4.8×25
M4.8
16
25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
41840154
4.8×38
M4.8
16
38
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧