曜日別特売

TRF/いたずら防止用ねじ ワンサイド・ナベ小ねじ (ステンレス)(小箱)

TRF/いたずら防止用ねじ ワンサイド・ナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) - サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ワンサイド・ナベ小ねじ (ステンレス)(小箱) - サイマコーポレーション
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状ワンサイドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418401633×5M30.55
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
418401723×6M30.56
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
418401813×8M30.58
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
418401973×10M30.510
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
418402063×12M30.512
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
418402153×16M30.516
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
418402244×6M40.76
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
418402334×8M40.78
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
418402424×10M40.710
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
418402514×12M40.712
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
418402674×16M40.716
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
418402764×20M40.720
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
418402854×25M40.725
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
418402945×8M50.88
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
418403035×10M50.810
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
418403125×12M50.812
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
418403215×16M50.816
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
418403375×20M50.820
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
418403465×25M50.825
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
418403555×30M50.830
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
418403645×40M50.840
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
418403736×8M618
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
418403826×10M6110
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
418403916×12M6112
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
418404076×16M6116
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
418404166×20M6120
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
418404256×25M6125
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
418404346×30M6130
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
418404436×40M6140
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4181:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする