(+)六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱)

(+)六角コーチスクリュー (ステンレス)(小箱) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質ステンレス頭部形状六角寸法u(mm)5
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418436636×651箱(200個)M665
取扱い終了
返品不可
代替品有
418436726×701箱(200個)M670
取扱い終了
返品不可
代替品有
418436816×751箱(200個)M675
取扱い終了
返品不可
代替品有
418436976×901箱(100個)M690
取扱い終了
返品不可
代替品有
418437066×1001箱(100個)M6100
取扱い終了
代替品有
418437158×751箱(100個)M875
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418436636×65417382866×656×65 (+)六角コーチスクリュー (ステンレス) 大阪魂 41738286(+)六角コーチスクリュー (ステンレス)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418436726×70417382956×706×70 (+)六角コーチスクリュー (ステンレス) 大阪魂 41738295(+)六角コーチスクリュー (ステンレス)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418436816×75417383046×756×75 (+)六角コーチスクリュー (ステンレス) 大阪魂 41738304(+)六角コーチスクリュー (ステンレス)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418436976×90417383136×906×90 (+)六角コーチスクリュー (ステンレス) 大阪魂 41738313(+)六角コーチスクリュー (ステンレス)大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418437066×100417383226×1006×100 (+)六角コーチスクリュー (ステンレス) 大阪魂 41738322(+)六角コーチスクリュー (ステンレス)大阪魂1パック(2個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418437158×75417383318×758×75 (+)六角コーチスクリュー (ステンレス) 大阪魂 41738331(+)六角コーチスクリュー (ステンレス)大阪魂1パック(2個)
659
欠品中
税込725
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41843697
2015-03-04
用途: 病院設備機器の取付
三起設備工業株式会社建設業・工事業

六角コーチスクリュー(ステンレス)は少なくて
モノタロウさんでやっと見つけました。
ありがとう御座います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1357:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする