大阪魂
鬼目ナット Aタイプ (三価ホワイト)(小箱)
材質
亜鉛合金ダイカスト
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41845133
3×5.5
1箱(2000個)
M3
0.5
5.5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41845142
3×8.5
1箱(1200個)
M3
0.5
8.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41845151
4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41845167
4×10
1箱(600個)
M4
0.7
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41845176
5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41845185
6×10
1箱(300個)
M6
1.0
10
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
41845194
6×13
1箱(250個)
M6
1.0
13
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください