曜日別特売

連結ワッシャー(ジョイントコネクターワッシャー)(小箱)

連結ワッシャー(ジョイントコネクターワッシャー)(小箱) - 大阪魂連結ワッシャー(ジョイントコネクターワッシャー)(小箱) - 大阪魂
材質亜鉛合金ダイカスト内容量1箱(1000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
寸法d(Φmm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41845763M5.1用M5.1用5.1亜鉛メッキユニクロメート処理
20,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
41845754M4用M4用4亜鉛メッキクロメート処理
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41845754M4用41738051M4用M4用 連結ワッシャー(ジョイントコネクターワッシャー) (パック品) 大阪魂 41738051連結ワッシャー(ジョイントコネクターワッシャー) (パック品)大阪魂1パック(10個)
499
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
654:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする