曜日別特売

FRX皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(小箱)

FRX皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(小箱) - 大阪魂FRX皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4材質SUS410表面処理ブラック種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6適合板厚(mm)1.5~2.8頭部形状皿小頭
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42602454M4×161箱(1000個)16
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
42602463M4×251箱(500個)25
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
418490174×101箱(2000個)10
取扱い終了
返品不可
代替品有
418490264×131箱(1000個)13
取扱い終了
返品不可
代替品有
418490354×191箱(1000個)19
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418490174×10417354864×104×10 FRX皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(パック品) 大阪魂 41735486FRX皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(パック品)大阪魂1パック(20個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418490264×13417354954×134×13 FRX皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(パック品) 大阪魂 41735495FRX皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(パック品)大阪魂1パック(20個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418490354×19417355044×194×19 FRX皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(パック品) 大阪魂 41735504FRX皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(パック品)大阪魂1パック(17個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
873:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする