FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(小箱)

FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(小箱) - 大阪魂FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(小箱) - 大阪魂
(3件のレビュー)
ねじの呼びM4材質SUS410種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6頭部形状皿小頭
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42602384M4×101箱(2000個)10
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
418491054×131箱(1000個)13
取扱い終了
代替品有
418491144×161箱(1000個)16
取扱い終了
代替品有
418491234×191箱(1000個)19
取扱い終了
返品不可
代替品有
418491324×251箱(500個)25
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418491054×13417355134×134×13 FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41735513FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)大阪魂1パック(20個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418491144×16417355224×164×16 FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41735522FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)大阪魂1パック(20個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418491234×19417355314×194×19 FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41735531FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)大阪魂1パック(17個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418491324×25417355474×254×25 FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41735547FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)大阪魂1パック(17個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41849132
2021-04-29
用途: サッシの取付
川崎硝子店建設業・工事業

近所のホームセンターでは小袋しか売ってないんで、良く使うので小箱は助かります。

対象商品 : 41849132
2019-08-16
用途: 鉄骨下地に外壁張り
住工房 ふりむん

下穴開けずにそのままビス打ちできます。よいと思います。

対象商品 : 41849132
2018-01-19
用途: 折板等への表示板の取付

なかなか無い規格(長さ)なので、重宝しています。目が細かく薄めの板への噛み具合もよく、ナベも購入予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2654:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする