大阪魂
ピアスPAN (SUS305/ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
寸法H(mm)
2.67~2.92
寸法d(mm)
3.99~4.15
寸法D(mm)
7.78~8.17
頭部形状
PAN
寸法d3(mm)
3.38~3.43
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41851591
4×19
1箱(700個)
19
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41851573
4×13
1箱(1000個)
13
取扱い終了
返品不可
41851582
4×16
1箱(1000個)
16
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください