曜日別特売

ピアスPAN (SUS305/茶ブロンズ)(小箱)

ピアスPAN (SUS305/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4表面処理茶ブロンズ寸法H(mm)2.67~2.92寸法D(mm)7.78~8.17頭部形状PAN寸法d3(mm)3.38~3.43
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45081251M4×191箱(700個)19SUS305
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
45081267M4×301箱(400個)30SUS305
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
418516074×131箱(1000個)13ステンレス
取扱い終了
返品不可
418516164×161箱(1000個)16ステンレス
取扱い終了
返品不可
418516254×251箱(500個)25ステンレス
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418516074×13417293354×134×13 ピアスPAN (SUS305/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41729335ピアスPAN (SUS305/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂1パック(12個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418516164×16417293444×164×16 ピアスPAN (SUS305/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41729344ピアスPAN (SUS305/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂1パック(10個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418516254×25417293534×254×25 ピアスPAN (SUS305/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41729353ピアスPAN (SUS305/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂1パック(9個)
529
税込582
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3523:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする