曜日別特売

ピアスシンワッシャー (SUS410)(小箱)

ピアスシンワッシャー (SUS410)(小箱) - 九飛勢螺ピアスシンワッシャー (SUS410)(小箱) - 九飛勢螺
ねじの呼びM4材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法l(mm)全ネジ寸法h(mm)2.5寸法dk(mm)11
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418527724×161箱(600個)16
9,998
10,998(税込)
当日出荷
418528064×301箱(400個)30
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
418527634×131箱(800個)13
取扱い終了
返品不可
代替品有
418527814×191箱(500個)19
取扱い終了
返品不可
代替品有
418527974×251箱(500個)25
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418527634×13417320654×134×13 ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41732065ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品)九飛勢螺1パック(15個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418527814×19417320834×194×19 ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41732083ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品)九飛勢螺1パック(13個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418527974×25417320924×254×25 ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41732092ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品)九飛勢螺1パック(12個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1481:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする