曜日別特売

ピアスパンワッシャー (SUS410)(小箱)

ピアスパンワッシャー (SUS410)(小箱) - 九飛勢螺ピアスパンワッシャー (SUS410)(小箱) - 九飛勢螺
寸法t(mm)1
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418529464×161箱(600個)SUS410M416
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
418529374×131箱(800個)SUS410M413
取扱い終了
返品不可
代替品有
418529555×161箱(1500個)SUS410M516
取扱い終了
返品不可
代替品有
418529645×191箱(1000個)SUS410M519
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418529374×13417319074×134×13 ピアスパンワッシャー (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41731907ピアスパンワッシャー (SUS410)(パック品)九飛勢螺1パック(15個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418529555×16417319255×165×16 ピアスパンワッシャー (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41731925ピアスパンワッシャー (SUS410)(パック品)九飛勢螺1パック(10個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418529645×19417319345×195×19 ピアスパンワッシャー (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41731934ピアスパンワッシャー (SUS410)(パック品)九飛勢螺1パック(9個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
119:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする