ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(小箱)

ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(小箱) - 九飛勢螺ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(小箱) - 九飛勢螺
ねじの呼びM4材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(Φmm)6
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418540754×101箱(1500個)10
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
418540844×131箱(1000個)13
取扱い終了
返品不可
418540934×161箱(1000個)16
取扱い終了
返品不可
418541024×191箱(1000個)19
取扱い終了
返品不可
418541114×251箱(500個)25
取扱い終了
返品不可
418541274×301箱(500個)30
取扱い終了
返品不可
418541364×351箱(400個)35
取扱い終了
返品不可
418541454×401箱(700個)40
取扱い終了
返品不可
418541544×501箱(600個)50
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418540844×13417321264×134×13 ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41732126ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)九飛勢螺1パック(15個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418540934×16417321354×164×16 ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41732135ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)九飛勢螺1パック(13個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418541024×19417321444×194×19 ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41732144ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)九飛勢螺1パック(13個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418541114×25417321534×254×25 ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41732153ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)九飛勢螺1パック(10個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418541274×30417321624×304×30 ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41732162ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)九飛勢螺1パック(10個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418541364×35417321714×354×35 ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41732171ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)九飛勢螺1パック(9個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418541454×40417321874×404×40 ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41732187ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)九飛勢螺1パック(9個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418541544×50417321964×504×50 ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺 41732196ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)九飛勢螺1パック(7個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
727:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする