曜日別特売

フラッシュポイントPAN (SUS410/茶ブロンズ)(小箱)

フラッシュポイントPAN (SUS410/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂フラッシュポイントPAN (SUS410/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂フラッシュポイントPAN (SUS410/茶ブロンズ)(小箱) - 大阪魂
種類フラッシュポイントナベ寸法H(mm)2.8寸法F(mm)6
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42610477M4×101箱(2000個)SUS410M410PAN茶ブロンズ
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
42610486M4×251箱(500個)SUS410M425PAN茶ブロンズ
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
45088136M4×351箱(1000個)SUS410M435PAN茶ブロンズ
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088145M4×401箱(700個)SUS410M440PAN茶ブロンズ
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
45088154M4×501箱(500個)SUS410M450PAN茶ブロンズ
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
418551164×131箱(1000個)SUS410M413PAN茶ブロンズ
取扱い終了
返品不可
代替品有
418551254×161箱(1000個)SUS410M416PAN茶ブロンズ
取扱い終了
返品不可
代替品有
418551344×191箱(700個)SUS410M419PAN茶ブロンズ
取扱い終了
返品不可
代替品有
418551434×301箱(1000個)SUS410M430PAN茶ブロンズ
取扱い終了
返品不可
代替品有
418551524×451箱(500個)SUS410M445PAN茶ブロンズ
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418551164×13417332034×134×13 フラッシュポイントPAN (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41733203フラッシュポイントPAN (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂1パック(15個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418551254×16417332124×164×16 フラッシュポイントPAN (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41733212フラッシュポイントPAN (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂1パック(13個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418551344×19417332214×194×19 フラッシュポイントPAN (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41733221フラッシュポイントPAN (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂1パック(13個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418551434×30417332374×304×30 フラッシュポイントPAN (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41733237フラッシュポイントPAN (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂1パック(8個)
569
税込626
注文コードが変更になりました
418551524×45417332464×454×45 フラッシュポイントPAN (SUS410/茶ブロンズ)(パック品) 大阪魂 41733246フラッシュポイントPAN (SUS410/茶ブロンズ)(パック品)大阪魂1パック(6個)
529
税込582
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2385:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする