曜日別特売

フラッシュポイント皿小頭 D=6 (SUS410)(小箱)

フラッシュポイント皿小頭 D=6 (SUS410)(小箱) - 大阪魂フラッシュポイント皿小頭 D=6 (SUS410)(小箱) - 大阪魂
種類フラッシュポイント皿小頭寸法F(mm)6寸法D(mm)6
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
仕上
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42611484M4×251箱(500個)SUS410皿小頭25M4パシペート
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
418555454×101箱(2000個)SUS410皿小頭10M4バシベート
取扱い終了
返品不可
代替品有
418555544×131箱(1000個)SUS410皿小頭13M4バシベート
取扱い終了
返品不可
代替品有
418555634×161箱(1000個)SUS410皿小頭16M4バシベート
取扱い終了
返品不可
代替品有
418555724×191箱(1000個)SUS410皿小頭19M4バシベート
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418555454×10417336574×104×10 フラッシュポイント皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41733657フラッシュポイント皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)大阪魂1パック(17個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418555544×13417336664×134×13 フラッシュポイント皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41733666フラッシュポイント皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)大阪魂1パック(17個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418555634×16417336754×164×16 フラッシュポイント皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41733675フラッシュポイント皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)大阪魂1パック(15個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
418555724×19417336844×194×19 フラッシュポイント皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41733684フラッシュポイント皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)大阪魂1パック(15個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3752:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする