曜日別特売

(-)丸小ねじ (黄銅)

(-)丸小ねじ (黄銅) - 大阪魂(-)丸小ねじ (黄銅) - 大阪魂(-)丸小ねじ (黄銅) - 大阪魂(-)丸小ねじ (黄銅) - 大阪魂(-)丸小ねじ (黄銅) - 大阪魂(-)丸小ねじ (黄銅) - 大阪魂(-)丸小ねじ (黄銅) - 大阪魂(-)丸小ねじ (黄銅) - 大阪魂
(23件のレビュー)
材質黄銅頭部形状穴の形状すりわり
全12種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
内容量
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
416863646×81パック(6個)M618
579
579
637(税込)
当日出荷
416863736×121パック(5個)M6112
539
539
593(税込)
当日出荷
416863826×151パック(5個)M6115
589
589
648(税込)
当日出荷
416863916×201パック(4個)M6120
549
549
604(税込)
当日出荷
416864076×251パック(4個)M6125
639
639
703(税込)
当日出荷
416864166×301パック(3個)M6130
559
559
615(税込)
当日出荷
416864256×401パック(3個)M6140
679
679
747(税込)
当日出荷
416864438×201パック(2個)M81.2520
649
649
714(税込)
当日出荷
416864528×251パック(2個)M81.2525
709
709
780(税込)
当日出荷
416864618×351パック(2個)M81.2535
939
759
アウトレット
835(税込)
当日出荷
残り3点です
416864778×451個M81.2545
529
429
アウトレット
472(税込)
当日出荷
残り2点です
416864348×121パック(3個)M81.2512
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 鋳鉄製ビンテージのレストア

イギリスのビンテージには欠かせない物です。商品自体、価格にも満足していますが、M6からしかないのがマイナスです。是非M4だけでも良いのでお願いします。

対象商品 : 41686391
2023-09-27
用途: 什器の可動部の固定
その他業種

ホームセンターにはまず置いていないので、サクッと買えて助かります。
以前はアンティークのものを探して購入していましたが、モノタロウブランドで各種真鍮ネジをラインナップしてくれているのは本当にありがたいです。
鉄製の什器に使用しましたが、真鍮を組み合わせることで満足のいく仕上がりとなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 41686391
2023-04-30
用途: 自動車内装
卸売・小売業

レトロな見た目がとても良い感じです。ネジとしてもしっかりしています。

1が参考にしています
対象商品 : 41686364
2022-01-27
用途: 木工製品の装飾に
その他業種

木工製品制作時、アンティークな雰囲気に仕上げたい場合あえてマイナス螺子を使ってます。
こういう物はなかなかホームセンターなどには置いていないので助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 41686416
2021-08-30
用途: バッテリー端末等
自動車・二輪車・自転車関連業

英車等のバッテリー端末接続でプラスアースのタイプは、マイナス側に負荷側の各ターミナル端子を接続する必要があり、真鍮製のマイナス丸小ねじは旧車によく似合います。

2021-07-10
用途: バイクのカスタム
その他業種

旧い機械のイメージにぴったりです。
六角のボルトやプラスのねじは整備する上で大変便利ですが、趣味のバイクだからこそ、時間をかけてすり割りねじを丁寧に廻すのも良きかな、と思います。満足です。

対象商品 : 41686382
2021-04-05
用途: オートバイに使用

加工がやり易く、お値段も手ごろで非常に良かった。また買おうと思います。

対象商品 : 41686373
2021-05-13
用途: バイクパーツに
自動車・二輪車・自転車関連業

錆びたボルトを交換しました。
見た目もよくなり満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
627:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする