大阪魂
(-)皿小ねじ (鉄)
材質
鉄
表面処理
生地
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41683327
16×25
1パック(2個)
M16
2
25
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
41683372
16×60
1パック(2個)
M16
2
60
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41683336
16×35
1パック(2個)
M16
2
35
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
41683381
16×65
1パック(2個)
M16
2
65
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41683345
16×40
1パック(2個)
M16
2
40
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
41683397
16×80
1パック(2個)
M16
2
80
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41683354
16×45
1パック(2個)
M16
2
45
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41683406
16×90
1個
M16
2
90
¥
719
¥
791
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41683363
16×50
1パック(2個)
M16
2
50
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41683451
20×80
1個
M20
2.5
80
¥
839
¥
923
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41683415
20×35
1パック(2個)
M20
2.5
35
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41683467
20×90
1個
M20
2.5
90
¥
829
¥
912
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41683424
20×40
1パック(2個)
M20
2.5
40
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
41683433
20×45
1個
M20
2.5
45
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41683442
20×50
1個
M20
2.5
50
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください