曜日別特売

(-)皿小ねじ (鉄/ドブ)

(-)皿小ねじ (鉄/ドブ) - 大阪魂(-)皿小ねじ (鉄/ドブ) - 大阪魂(-)皿小ねじ (鉄/ドブ) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質表面処理ドブ頭部形状寸法n(mm)2穴の形状すりわり
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法k(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4168316210×161パック(5個)M101.5162.55.7
699
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
4168317110×201パック(5個)M101.5202.55.7
659
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
4168318710×251パック(5個)M101.5252.55.7
709
709
780(税込)
9日以内出荷
返品不可
4168319610×301パック(4個)M101.5302.55.7
619
619
681(税込)
当日出荷
4168320510×351パック(4個)M101.5352.55.7
689
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
4168321410×401パック(4個)M101.5402.55.7
769
619
アウトレット
681(税込)
当日出荷
残り10点です
4168322310×451パック(3個)M101.5452.55.7
639
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
4168323212×201パック(3個)M121.75202.56.7
749
749
824(税込)
当日出荷
4168324112×251パック(3個)M121.75252.56.7
699
699
769(税込)
9日以内出荷
返品不可
4168325712×301パック(3個)M121.75302.56.7
769
769
846(税込)
当日出荷
4168326612×351パック(3個)M121.75352.56.7
819
819
901(税込)
9日以内出荷
返品不可
4168327512×401パック(2個)M121.75402.56.7
609
609
670(税込)
9日以内出荷
返品不可
4168328412×451パック(2個)M121.75452.56.7
649
279
アウトレット
307(税込)
当日出荷
残り5点です
4168329316×401パック(2個)M162403.57.7
1,098
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
4168330216×451パック(2個)M162453.57.7
909
909
1,000(税込)
9日以内出荷
返品不可
4168331116×501個M162503.57.7
679
679
747(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41683293
2017-06-04
用途: ナット溶接のための位置出し仮止め

まったく使い物にならない。メッキのせいかと思いダイスを通してみたが通らない。ネジ山自体がおかしいのかと思った。もう買いません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ドブメッキは膜圧が他のメッキより厚いため、適合しなかったものと推測いたします。
不都合品でしたら返品対応させて頂きますので、詳細ご連絡頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1086:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする