(+)JIS皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)

(+)JIS皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)JIS皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)JIS皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)JIS皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) - 大阪魂(+)JIS皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.75頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)6ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
416929014×61パック(34個)6
539
593(税込)
当日出荷
416929174×81パック(25個)8
539
593(税込)
当日出荷
416929264×101パック(25個)10
539
593(税込)
当日出荷
416929354×121パック(25個)12
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41692917
2024-06-13
用途: ヨットのメンテナンス時
自然治癒力研究所

小頭のものが中々無くて、助かりました。
サイズもちょうどで良かったです。

対象商品 : 41692935
2017-02-18
用途: 機械組立

最近はネジピッチを気にしなくなってしまっていて作業を始めてから“JIS”であることに気が付いた。
懸命な皆様方は間違えないと思いますが、私めの失敗談として。
願わくば目立つ場所に“ISO規格ネジはこちら”とリンクボタンを設けてくれると私のような粗忽モノは有難いのですが…。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1611:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする