大阪魂
(+)トラス小ねじ (SUS430)(パック品)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
SUS430
十字穴番号
2
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
十字穴深さ(mm)
(最大)2.13/(最小)1.60
内容量
1パック(34個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41701545
4×6
6
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41701554
4×8
8
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41701563
4×10
10
¥
539
¥
439
アウトレット
¥
483
(税込)
当日出荷
残り4点です
41701572
4×12
12
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282195
M4×5
5
¥
539
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください